LEGRAND - LEG037101 VIKING3-MORSETTO PER NEUTRO 4MMQ - 037101

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.25...6 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Schraubanschluss
Bemessungsstrom In - 32 A
Farbe - blau
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 0.25...6 mm²
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3414971444409
Artikelnummer
LEG037101
Herstellernummer
037101
Hersteller
BTI
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.25...6 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Bemessungsstrom In:
32 A
Farbe:
blau
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.25...6 mm²
Montageart:
Hutschiene TH35
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.25...4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.25...4 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Schraubanschluss
Anzahl der Etagen:
1
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Bemessungsspannung:
800 V
Etagen intern gebrückt:
nein
Abschlussplatte erforderlich:
ja
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Breite:
6 mm
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
ja
Betriebstemperatur:
-5...40 °C
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V2
Tiefe:
52.5 mm


