Startseite
Nicht mehr in Produktion

LEGRAND - LEG036688 PANNELLI FINESTRATI - ALTEZZA PANNELLO 1 - 036688

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG036688 PANNELLI FINESTRATI - ALTEZZA PANNELLO 1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 150 mm

  • Anzahl der DIN-Schienen - 1

  • Breite - 600 mm

  • Anzahl der Teilungseinheiten pro DIN-Schiene - 29

Packung

  • 1 ST

EAN

3245060366889

Artikelnummer

LEG036688

Herstellernummer

036688

Hersteller

BTI

Höhe:

150 mm

Anzahl der DIN-Schienen:

1

Breite:

600 mm

Anzahl der Teilungseinheiten pro DIN-Schiene:

29

Pannello finestrato altezza 150 mm per telai modulari larghezza 600 mm, per quadri Atlantic-E, Atlantic inox e Marina. Pannelli in ABS e fibra di vetro - RAL 7035. Tenuta al calore anomalo: T = 750°C. Fissaggio su supporti con viti ad 1/4 di giro. Forniti con profilato EN 60715