Startseite

LEGRAND - LEG036557 TETTO 800X300 - 036557

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG036557 TETTO 800X300

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 800 mm

  • Höhe - 33 mm

  • Tiefe - 320 mm

  • Farbe - grau

  • Geeignet für Außenaufstellung - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

3245060365578

Artikelnummer

LEG036557

Herstellernummer

036557

Hersteller

BTI

Breite:

800 mm

Höhe:

33 mm

Tiefe:

320 mm

Farbe:

grau

Geeignet für Außenaufstellung:

ja

Geeignet für Gehäusebaubreite:

800 mm

Geeignet für Dachbeplankung:

ja

Geeignet für Gehäusebautiefe:

300 mm

Geeignet für Bodenbeplankung:

nein

Werkstoff:

Stahl

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

Mit Entlüftung:

nein

RAL-Nummer:

7035

Mit Kabeleinführung:

nein

Tetto RAL 7035 - larghezza 800mm - profondità 300mm - Regolazione possibile: 20mm avanti o indietro