LEGRAND - LEG036341 ATLANTIC ZOCCOLO 200X800X400

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Sockel komplett
Werkstoff - Stahl
Breite - 800 mm
Höhe - 200 mm
Tiefe - 380 mm
Packung
1 ST
EAN
3245060363413
Artikelnummer
LEG036341
Herstellernummer
036341
Hersteller
BTI
Ausführung:
Sockel komplett
Werkstoff:
Stahl
Breite:
800 mm
Höhe:
200 mm
Tiefe:
380 mm
Farbe:
schwarz
Geeignet für Außenaufstellung:
ja
Geeignet für Gehäusebaubreite:
800 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
400 mm
Geeignet für Kabelrangierung:
ja
Geeignet für Be-/Entlüftung:
nein
Zoccolo 800X400 mm. H Altezza= 200. Lamiera di acciaio. Ispezionabile