LEGRAND - LEG036302 ATLANTIC ZOCCOLO 200X1000X300 - 036302

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Sockel komplett
Werkstoff - Stahl
Breite - 1000 mm
Höhe - 200 mm
Tiefe - 280 mm
Packung
1 ST
EAN
3245060363024
Artikelnummer
LEG036302
Herstellernummer
036302
Hersteller
BTI
Ausführung:
Sockel komplett
Werkstoff:
Stahl
Breite:
1000 mm
Höhe:
200 mm
Tiefe:
280 mm
Farbe:
schwarz
Geeignet für Außenaufstellung:
ja
Geeignet für Gehäusebaubreite:
1000 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
300 mm
Geeignet für Kabelrangierung:
ja
Geeignet für Be-/Entlüftung:
nein
Zoccolo 1000X300 mm. H Altezza= 200. Lamiera di acciaio. Ispezionabile



