LEGRAND - LEG036301 ATLANTIC ZOCCOLO 200X800X300 - 036301

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Sockel komplett
Werkstoff - Stahl
Breite - 800 mm
Höhe - 200 mm
Tiefe - 300 mm
Packung
1 ST
Produktserien
Atlantic 55
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
3245060363017
Artikelnummer
LEG036301
Herstellernummer
036301
Hersteller
BTI
Ausführung:
Sockel komplett
Werkstoff:
Stahl
Breite:
800 mm
Höhe:
200 mm
Tiefe:
300 mm
Farbe:
schwarz
Geeignet für Gehäusebaubreite:
800 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
300 mm
Zoccolo 800X300 mm. H Altezza= 200. Lamiera di acciaio. Ispezionabile


