LEGRAND - LEG036293 Dach fur Marina Schaltschrank (Breite X - 036293

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 500 mm
Tiefe - 250 mm
Farbe - grau
Werkstoff - Stahl
Ausführung der Oberfläche - lackiert
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3245060362935
Artikelnummer
LEG036293
Herstellernummer
036293
Hersteller
BTI
Breite:
500 mm
Tiefe:
250 mm
Farbe:
grau
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
lackiert
Mit Entlüftung:
nein
RAL-Nummer:
7035
Tetto per quadri 500 x 250 mm. RAL 7035.


