LEGRAND - LEG036275 Wandschrank Marina mit Sichtfenster, IP6 - 036275

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Montageart - Aufputz
Höhe - 600 mm
Breite - 400 mm
Tiefe - 250 mm
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3245060362751
Artikelnummer
LEG036275
Herstellernummer
036275
Hersteller
BTI
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Montageart:
Aufputz
Höhe:
600 mm
Breite:
400 mm
Tiefe:
250 mm
Breite in Teilungseinheiten:
16
Transparenter Deckel/Tür:
ja
Art der Abdeckung:
Tür
Art der Tür:
Einzel
Schutzart (IP):
IP66
Mit Schloss:
ja
Anzahl der Module:
48
Farbe:
grau
Anzahl der Reihen:
3
Schlagfestigkeit:
IK10
Schutzklasse:
II
RAL-Nummer:
7035


