LEGRAND - LEG036261 Wandschrank Marina, IP 66 - IK 10, Klass - 036261
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Montageart - Aufputz
Höhe - 800 mm
Breite - 600 mm
Tiefe - 300 mm
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3245060362614
Artikelnummer
LEG036261
Herstellernummer
036261
Hersteller
BTI
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Montageart:
Aufputz
Höhe:
800 mm
Breite:
600 mm
Tiefe:
300 mm
Breite in Teilungseinheiten:
27
Transparenter Deckel/Tür:
nein
Art der Abdeckung:
Tür
Art der Tür:
Einzel
Schutzart (IP):
IP66
Mit Schloss:
ja
Anzahl der Module:
108
Farbe:
grau
Anzahl der Reihen:
4
Schlagfestigkeit:
IK10
Schutzklasse:
II
RAL-Nummer:
7035


