LEGRAND - LEG036250 Wandschrank Marina, IP66-IK10, Klasse II - 036250
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Montageart - Aufputz
Höhe - 300 mm
Breite - 220 mm
Tiefe - 160 mm
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3245060362508
Artikelnummer
LEG036250
Herstellernummer
036250
Hersteller
BTI
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Montageart:
Aufputz
Höhe:
300 mm
Breite:
220 mm
Tiefe:
160 mm
Transparenter Deckel/Tür:
nein
Art der Abdeckung:
Tür
Art der Tür:
Einzel
Schutzart (IP):
IP66
Mit Schloss:
ja
Farbe:
grau
Schlagfestigkeit:
IK10
Schutzklasse:
II
RAL-Nummer:
7035


