LEGRAND - LEG036106 Montagerahmen mit Feldabdeckung, 108 Mod - 036106

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 800 mm
Anzahl der DIN-Schienen - 4
Breite - 600 mm
Anzahl der Teilungseinheiten pro DIN-Schiene - 27
Reihenabstand - 150 mm
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3245060361068
Artikelnummer
LEG036106
Herstellernummer
036106
Hersteller
BTI
Höhe:
800 mm
Anzahl der DIN-Schienen:
4
Breite:
600 mm
Anzahl der Teilungseinheiten pro DIN-Schiene:
27
Reihenabstand:
150 mm
Tiefe:
300 mm
Telaio modulare isolante per quadri 800 x 600 x 300 mm (4x27 moduli DIN). Kit completo fornito con montanti e pannelli finestrati. Fornito con 2 otturatori Per quadri Atlantic-E, Atlantic inox e Marina