LEGRAND - LEG035655 CASSETTA DERIV. INOX ATLANTIC 300X300X12 - 035655

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Form - quadratisch
Bestückung - Montageplatte
Schutzart (IP) - IP66
Farbe - sonstige
Länge - 300 mm
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3245060356552
Artikelnummer
LEG035655
Herstellernummer
035655
Hersteller
BTI
Form:
quadratisch
Bestückung:
Montageplatte
Schutzart (IP):
IP66
Farbe:
sonstige
Länge:
300 mm
Breite:
300 mm
Tiefe:
120 mm
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Deckelbefestigung:
geschraubt
Cassetta di derivazione inox Atlantic 300 x 300 x 120 mm. IP66, IK10



