LEGRAND - LEG035352 CLIMATIZZATORE 230V LATERALE 2900/2250 - 035352

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Luft/Luft
Spannungsart - AC
Gesamtkühlleistung nach EN 14511 bei 35/35 °C - 1340 W
Mit Temperaturregelung - nein
Breite - 535 mm
Packung
1 ST
EAN
3245060366681
Artikelnummer
LEG035352
Herstellernummer
035352
Hersteller
BTI
Ausführung:
Luft/Luft
Spannungsart:
AC
Gesamtkühlleistung nach EN 14511 bei 35/35 °C:
1340 W
Mit Temperaturregelung:
nein
Breite:
535 mm
Funktion Master/Slave:
nein
Mit Heizfunktion:
nein
Höhe:
1265 mm
Tiefe:
335 mm
Condizionatore montaggio verticale su pannello o porta 2900/2250W - 230Vac. Regolazione possibile da 20°C a 46°C, circuito frigorifero a tenuta stagna e isolamento totale dei circuiti d’aria interni ed esterni, temperatura ambiente di funzionamento: 20°C+ 50°C. Dotati di termostato elettronico


