LEGRAND - LEG035347 CLIMATIZZATORE 230V LATERALE 640/470 - 035347

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Betriebsspannung bei AC 50 Hz - 230...230 V
Ausführung - Luft/Luft
Spannungsart - AC
Betriebsspannung bei AC 60 Hz - 230...230 V
Mit Temperaturregelung - ja
Packung
1 ST
Produktserien
Blizzard PRO
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
3245060353476
Artikelnummer
LEG035347
Herstellernummer
035347
Hersteller
BTI
Betriebsspannung bei AC 50 Hz:
230...230 V
Ausführung:
Luft/Luft
Spannungsart:
AC
Betriebsspannung bei AC 60 Hz:
230...230 V
Mit Temperaturregelung:
ja
Breite:
315 mm
Höhe:
605 mm
Tiefe:
209 mm
Condizionatore montaggio verticale su pannello o porta 640/470W - 230Vac. Regolazione possibile da 20°C a 46°C, circuito frigorifero a tenuta stagna e isolamento totale dei circuiti d’aria interni ed esterni, temperatura ambiente di funzionamento: 20°C +50°C. Dotati di termostato elettronico


