Startseite

LEGRAND - LEG035306 Schaltschrankheizung, 120 - 240 VAC/DC,

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG035306 Schaltschrankheizung, 120 - 240 VAC/DC,

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsleistung - 20 W

  • Betriebsspannung bei AC 50 Hz - 120...240 V

  • Mit Gebläse - nein

  • Betriebsspannung bei DC - 120...240 V

  • Spannungsart - AC/DC

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

3245060353063

Artikelnummer

LEG035306

Herstellernummer

035306

Hersteller

BTI

Bemessungsleistung:

20 W

Betriebsspannung bei AC 50 Hz:

120...240 V

Mit Gebläse:

nein

Betriebsspannung bei DC:

120...240 V

Spannungsart:

AC/DC

Mit Raumthermostat:

nein

Betriebsspannung bei AC 60 Hz:

120...240 V

Breite:

38 mm

Höhe:

98 mm

Dauerheizleistung bei 10 °C:

20 W

Tiefe:

75 mm

Schutzart (IP):

IP20

Resistenze di riscaldamento potenza: 20 Watt. 110/240Vac/dc - Classe II. Evitano la condensa all\\'interno dell\\'armadio.