Startseite

LEGRAND - LEG034946 ALTIS ACC.-TETTO 800X500 - 034946

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG034946 ALTIS ACC.-TETTO 800X500

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 800 mm

  • Höhe - 45 mm

  • Tiefe - 550 mm

  • Farbe - schwarz

  • Geeignet für Außenaufstellung - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8001021082992

Artikelnummer

LEG034946

Herstellernummer

034946

Hersteller

BTI

Breite:

800 mm

Höhe:

45 mm

Tiefe:

550 mm

Farbe:

schwarz

Geeignet für Außenaufstellung:

ja

Geeignet für Gehäusebaubreite:

800 mm

Geeignet für Dachbeplankung:

ja

Geeignet für Gehäusebautiefe:

500 mm

Geeignet für Bodenbeplankung:

nein

Werkstoff:

Stahl

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

Mit Entlüftung:

nein

RAL-Nummer:

7012

Mit Kabeleinführung:

nein

Tetti per armadi ALTIS 800x500mm (LxP)