LEGRAND - LEG034852 ALTIS ACC.-VENTIL CON FILTRO170MC/H RAL7 - 034852

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Volumenstrom, freiblasend - 240 m³/h
Betriebsspannung bei AC 50 Hz - 230...230 V
Spannungsart - AC
Höhe - 250 mm
Anzahl der Lüfter - 1
Packung
1 ST
Produktserien
Blizzard PRO
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
3245060348526
Artikelnummer
LEG034852
Herstellernummer
034852
Hersteller
BTI
Volumenstrom, freiblasend:
240 m³/h
Betriebsspannung bei AC 50 Hz:
230...230 V
Spannungsart:
AC
Höhe:
250 mm
Anzahl der Lüfter:
1
Breite:
250 mm
Schutzart (IP):
IP54
Montageart:
Schraubbefestigung
Mit Filter:
ja
Geeignet für Wandeinbau:
ja
Betriebsspannung bei AC 60 Hz:
230...230 V
Dachlüfter:
nein
Tiefe:
131 mm
Bemessungsleistung:
29 W
Umlüfter:
nein



