Startseite

LEGRAND - LEG034850 ALTIS ACC.-VENTIL CON FILTRO 40MC/H RAL7 - 034850

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Volumenstrom, freiblasend - 160 m³/h

  • Betriebsspannung bei AC 50 Hz - 230...230 V

  • Spannungsart - AC

  • Höhe - 150 mm

  • Anzahl der Lüfter - 1

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

3245060345501

Artikelnummer

LEG034850

Herstellernummer

034850

Hersteller

BTI

Volumenstrom, freiblasend:

160 m³/h

Betriebsspannung bei AC 50 Hz:

230...230 V

Spannungsart:

AC

Höhe:

150 mm

Anzahl der Lüfter:

1

Breite:

150 mm

Schutzart (IP):

IP54

Montageart:

Schraubbefestigung

Mit Filter:

ja

Geeignet für Wandeinbau:

ja

Betriebsspannung bei AC 60 Hz:

230...230 V

Dachlüfter:

nein

Tiefe:

77 mm

Bemessungsleistung:

20 W

Umlüfter:

nein

Ventilatore 150x150 mm con portata 40/160 m3/h - 230Vac. Equipaggiati con griglie proteggi dita, griglie in ABS autoestinguente secondo UL94U0, filtro elettrostatico lavabile (EN 60779) G3, reversibili