Startseite

LEGRAND - LEG033357 DLP-ANGOLO PIANO XMINI 32X25 BIANCO - 033357

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG033357 DLP-ANGOLO PIANO XMINI 32X25 BIANCO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 32 mm

  • Höhe - 25 mm

  • Farbe - weiß

  • Winkel - 90...90 °

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 10 ST

EAN

3245060333577

Artikelnummer

LEG033357

Herstellernummer

033357

Hersteller

BTI

Breite:

32 mm

Höhe:

25 mm

Farbe:

weiß

Winkel:

90...90 °

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyvinylchlorid (PVC)

RAL-Nummer:

9010

Befestigungsart:

aufrastbar

minicanali 32 x 25mm - angolo piano variabile