LEGRAND - LEG033328 Flachwinkel Variabel - 033328

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 40 mm
Höhe - 16 mm
Farbe - weiß
Winkel - 90...90 °
Werkstoff - Kunststoff
Packung
10 ST
Produktserien
EAN
3245060333287
Artikelnummer
LEG033328
Herstellernummer
033328
Hersteller
BTI
Breite:
40 mm
Höhe:
16 mm
Farbe:
weiß
Winkel:
90...90 °
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
RAL-Nummer:
9010
Befestigungsart:
aufrastbar
minicanali 40 x 16mm - angolo piano variabile


