Startseite

LEGRAND - LEG033327 DLP Flachwinkel 32x16mm Weiss - 033327

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG033327 DLP Flachwinkel 32x16mm Weiss

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 32 mm

  • Höhe - 16 mm

  • Farbe - weiß

  • Winkel - 90...90 °

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 10 ST

EAN

3414971148413

Artikelnummer

LEG033327

Herstellernummer

033327

Hersteller

BTI

Breite:

32 mm

Höhe:

16 mm

Farbe:

weiß

Winkel:

90...90 °

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyvinylchlorid (PVC)

RAL-Nummer:

9010

Befestigungsart:

aufrastbar

minicanali 32 x 16mm - angolo piano variabile