LEGRAND - LEG033326 Innen-/Aussenwinkel Variabel - 033326

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 40 mm
Tiefe - 16 mm
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - weiß
Ausführung - symmetrisch
Packung
10 ST
Produktserien
EAN
3245060333263
Artikelnummer
LEG033326
Herstellernummer
033326
Hersteller
BTI
Breite:
40 mm
Tiefe:
16 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Ausführung:
symmetrisch
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
RAL-Nummer:
9010
minicanali 40 x 16mm - angolo interno/esterno variabile


