LEGRAND - LEG032547 CAVO 8 FIBRE LOOSE OM4 CORRUGATO AC - 032547

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Faserart - Multimode 50/125
Kategorie - OM4
Anzahl der Fasern - 8
Ader-Art - Hohlader
Mantelmaterial - sonstige
Packung
2000 M
EAN
3414970965196
Artikelnummer
LEG032547
Herstellernummer
032547
Hersteller
BTI
Faserart:
Multimode 50/125
Kategorie:
OM4
Anzahl der Fasern:
8
Ader-Art:
Hohlader
Mantelmaterial:
sonstige
Faser-Anzahl je Ader:
8
Kabel längswasserdicht:
nein
Mit Nagetierschutz:
ja
Mantel-Farbe:
schwarz
Kabel querwasserdicht:
ja
Mit Zugentlastung:
nein
Spezifizierung Mantelmaterial:
Polyethylen (PE)
Kabel metallfrei:
nein
UV-beständig:
ja
Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6:
ohne
Einblasbar:
nein
Rauchentwicklungsklasse nach EN 13501-6:
ohne
Abtropfverhaltensklasse nach EN 13501-6:
ohne
Säureentwicklungsklasse nach EN 13501-6:
ohne
Ölbeständig nach EN 60811-404:
nein
Chemisch beständig:
nein
Außendurchmesser ca.:
8.5 mm
Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:
85 mm
Geeignet zur Verlegung im Erdreich:
nein
Raucharm nach IEC 61034-2:
nein



