LEGRAND - LEG032544 CAVO 8 FIBRE LOOSE OM4 - 032544

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Faserart - Multimode 50/125
Kategorie - OM4
Anzahl der Fasern - 8
Ader-Art - Hohlader
Mantelmaterial - sonstige
Packung
2000 M
EAN
3414970965134
Artikelnummer
LEG032544
Herstellernummer
032544
Hersteller
BTI
Faserart:
Multimode 50/125
Kategorie:
OM4
Anzahl der Fasern:
8
Ader-Art:
Hohlader
Mantelmaterial:
sonstige
Faser-Anzahl je Ader:
8
Kabel längswasserdicht:
ja
Mit Nagetierschutz:
nein
Mantel-Farbe:
türkis
Kabel querwasserdicht:
ja
Mit Zugentlastung:
nein
Spezifizierung Mantelmaterial:
sonstige
Kabel metallfrei:
ja
UV-beständig:
ja
Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6:
Dca
Einblasbar:
nein
Rauchentwicklungsklasse nach EN 13501-6:
s2
Abtropfverhaltensklasse nach EN 13501-6:
d2
Säureentwicklungsklasse nach EN 13501-6:
a1
Ölbeständig nach EN 60811-404:
nein
Chemisch beständig:
nein
Außendurchmesser ca.:
7.3 mm
Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:
73 mm
Geeignet zur Verlegung im Erdreich:
nein
Raucharm nach IEC 61034-2:
ja


