Startseite

LEGRAND - LEG032539 CAVO 12 FIBRE LOOSE OM3 - 032539

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG032539 CAVO 12 FIBRE LOOSE OM3

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Faserart - Multimode 50/125

  • Kategorie - OM3

  • Anzahl der Fasern - 12

  • Ader-Art - Hohlader

  • Mantelmaterial - sonstige

Packung

  • 2000 M

EAN

3414970965035

Artikelnummer

LEG032539

Herstellernummer

032539

Hersteller

BTI

Faserart:

Multimode 50/125

Kategorie:

OM3

Anzahl der Fasern:

12

Ader-Art:

Hohlader

Mantelmaterial:

sonstige

Faser-Anzahl je Ader:

12

Kabel längswasserdicht:

ja

Mit Nagetierschutz:

nein

Mantel-Farbe:

türkis

Kabel querwasserdicht:

ja

Mit Zugentlastung:

nein

Spezifizierung Mantelmaterial:

sonstige

Kabel metallfrei:

ja

UV-beständig:

ja

Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6:

Dca

Einblasbar:

nein

Rauchentwicklungsklasse nach EN 13501-6:

s2

Abtropfverhaltensklasse nach EN 13501-6:

d2

Säureentwicklungsklasse nach EN 13501-6:

a1

Ölbeständig nach EN 60811-404:

nein

Chemisch beständig:

nein

Außendurchmesser ca.:

7.3 mm

Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:

73 mm

Geeignet zur Verlegung im Erdreich:

nein

Raucharm nach IEC 61034-2:

ja

Cavo in fibra ottica multimodale OM 3 (50/125 ?m) Interno/Esterno (fibra ottica) 12 fibre - 2000 m