Startseite

LEGRAND - LEG032524 CAVO 8 FIBRE LOOSE OS2 CORRUGATO AC - 032524

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Faserart - Singlemode 9/125

  • Kategorie - OS2

  • Anzahl der Fasern - 8

  • Ader-Art - Hohlader

  • Mantelmaterial - sonstige

Packung

  • 2000 M

EAN

3414970964953

Artikelnummer

LEG032524

Herstellernummer

032524

Hersteller

BTI

Faserart:

Singlemode 9/125

Kategorie:

OS2

Anzahl der Fasern:

8

Ader-Art:

Hohlader

Mantelmaterial:

sonstige

Faser-Anzahl je Ader:

8

Kabel längswasserdicht:

nein

Mit Nagetierschutz:

ja

Mantel-Farbe:

schwarz

Kabel querwasserdicht:

ja

Mit Zugentlastung:

nein

Spezifizierung Mantelmaterial:

Polyethylen (PE)

Kabel metallfrei:

nein

UV-beständig:

ja

Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6:

ohne

Einblasbar:

nein

Rauchentwicklungsklasse nach EN 13501-6:

ohne

Abtropfverhaltensklasse nach EN 13501-6:

ohne

Säureentwicklungsklasse nach EN 13501-6:

ohne

Ölbeständig nach EN 60811-404:

nein

Chemisch beständig:

nein

Außendurchmesser ca.:

8.5 mm

Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:

85 mm

Geeignet zur Verlegung im Erdreich:

nein

Raucharm nach IEC 61034-2:

nein

Cavo in fibra ottica monomodale OS 2 (9/125 ?m) - (COMPATIBILE OS1) Esterno, nastro d’acciaio corrugato 8 fibre - 2000 m