LEGRAND - LEG032076 Befestigungsanker fur Blechestarke 0,5 b - 032076

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 10 mm
Breite - 7.5 mm
Befestigungsart - Steckdübel
Geeignet für Kabelbinderbreite bis - 4.6 mm
Durchmesser Befestigungsloch - 6.3 mm
Packung
1000 ST
Produktserien
EAN
3414971440999
Artikelnummer
LEG032076
Herstellernummer
032076
Hersteller
BTI
Länge:
10 mm
Breite:
7.5 mm
Befestigungsart:
Steckdübel
Geeignet für Kabelbinderbreite bis:
4.6 mm
Durchmesser Befestigungsloch:
6.3 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Supporto a innesto per collari aventi larghezza max 4,6 mm. Per lamiera di spessore da 0,5 a 3 mm. Foro diametro da 6 a 3,5 mm