Startseite

LEGRAND - LEG032072 Schraubsockel, farblos, fur Schrauben D= - 032072

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG032072 Schraubsockel, farblos, fur Schrauben D=

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 21 mm

  • Breite - 16.5 mm

  • Befestigungsart - schrauben und nieten

  • Geeignet für Kabelbinderbreite bis - 4.6 mm

  • Durchmesser Befestigungsloch - 5 mm

Packung

  • 100 ST

EAN

3414971440975

Artikelnummer

LEG032072

Herstellernummer

032072

Hersteller

BTI

Länge:

21 mm

Breite:

16.5 mm

Befestigungsart:

schrauben und nieten

Geeignet für Kabelbinderbreite bis:

4.6 mm

Durchmesser Befestigungsloch:

5 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Supporto a vite per collari Colring di tutte le larghezze. Fissaggio centrale (vite diam. 5 mm)