Startseite

LEGRAND - LEG032070 Schraubsockel, farblos, fur Schrauben D= - 032070

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG032070 Schraubsockel, farblos, fur Schrauben D=

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 15 mm

  • Breite - 10 mm

  • Befestigungsart - schrauben und nieten

  • Geeignet für Kabelbinderbreite bis - 4.6 mm

  • Durchmesser Befestigungsloch - 4 mm

Packung

  • 100 ST

EAN

3414971440944

Artikelnummer

LEG032070

Herstellernummer

032070

Hersteller

BTI

Länge:

15 mm

Breite:

10 mm

Befestigungsart:

schrauben und nieten

Geeignet für Kabelbinderbreite bis:

4.6 mm

Durchmesser Befestigungsloch:

4 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Supporto a vite per collari Colring di larghezza max 4,6 mm. Fissaggio centrale (vite diam. 4 mm)