LEGRAND - LEG032068 EMBASE ADHESIVE COLLIER 4,6<L<20 - 032068

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 38 mm
Breite - 38 mm
Befestigungsart - selbstklebend
Geeignet für Kabelbinderbreite bis - 20 mm
Farbe - schwarz
Packung
50 ST
EAN
3245060320683
Artikelnummer
LEG032068
Herstellernummer
032068
Hersteller
BTI
Länge:
38 mm
Breite:
38 mm
Befestigungsart:
selbstklebend
Geeignet für Kabelbinderbreite bis:
20 mm
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Kunststoff
Supporto autoadesivo nero (38 x 38 x 94 mm). Per tutti i collari Colring di larghezza max 20 mm


