LEGRAND - LEG032065 Klebesockel, selbstklebend, 30 x 25 mm, - 032065

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 30 mm
Breite - 25 mm
Befestigungsart - selbstklebend
Geeignet für Kabelbinderbreite bis - 4.6 mm
Werkstoff - Kunststoff
Packung
100 ST
Produktserien
EAN
3414971584334
Artikelnummer
LEG032065
Herstellernummer
032065
Hersteller
BTI
Länge:
30 mm
Breite:
25 mm
Befestigungsart:
selbstklebend
Geeignet für Kabelbinderbreite bis:
4.6 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Supporto autoadesivo incolore (25 x 30 x 6 mm). Per tutti i collari Colring di larghezza max 4,6 mm


