Startseite

LEGRAND - LEG032063 Bezeichnungskabelbinder Colring, farblos - 032063

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Bandes - 4.6 mm

  • Bandlänge - 180 mm

  • Ausführung - innenverzahnt

  • Bandverschluss - Kunststoffzunge/-nase

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 100 ST

EAN

3414971440852

Artikelnummer

LEG032063

Herstellernummer

032063

Hersteller

BTI

Breite des Bandes:

4.6 mm

Bandlänge:

180 mm

Ausführung:

innenverzahnt

Bandverschluss:

Kunststoffzunge/-nase

Werkstoff:

Kunststoff

Min. Haltekraft:

227 N

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Halogenfrei:

ja

Beschriftungsfläche:

vom Bündel abstehend

Lösbarer Verschluss:

nein

MIL-Zulassung:

ja

Collari d\\'identificazione lunghezza 180 mm. Diametro serraggio da 9,5 a 46 mm. Larghezza 4,6 mm. Dentatura interna. Testa svasata per facilitare l\\'installazione.