LEGRAND - LEG032028 COLRING-COLLARE NERO 12,6X1030MM - 032028

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Bandes - 12.6 mm
Bandlänge - 1030 mm
Ausführung - außenverzahnt
Farbe - schwarz
Bandverschluss - Kunststoffzunge/-nase
Packung
500 ST
Produktserien
EAN
3245060320287
Artikelnummer
LEG032028
Herstellernummer
032028
Hersteller
BTI
Breite des Bandes:
12.6 mm
Bandlänge:
1030 mm
Ausführung:
außenverzahnt
Farbe:
schwarz
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
UV-stabil nach ASTM D6779:
ja
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
nein
Collari COLRING neri lunghezza 1030 mm. Diametro serraggio da 20 a 317 mm. Larghezza 12,6 mm. Per alta temperatura. Protetti da raggi U.V.


