LEGRAND - LEG031950 Schraubsockel fur Schrauben D=5 mm/Bolze - 031950

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 21.5 mm
Breite - 14 mm
Befestigungsart - Steckdübel
Höhe - 18 mm
Geeignet für Kabelbinderbreite bis - 9 mm
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3414971528451
Artikelnummer
LEG031950
Herstellernummer
031950
Hersteller
BTI
Länge:
21.5 mm
Breite:
14 mm
Befestigungsart:
Steckdübel
Höhe:
18 mm
Geeignet für Kabelbinderbreite bis:
9 mm
Farbe:
schwarz
Durchmesser Befestigungsloch:
6.35 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Supporto a vite per collari larghezza 9 mm max. Per tasselli filettati diametro 6,35 e 7 mm e viti da legno diametro 5 mm



