Startseite

LEGRAND - LEG031929 Kabelbinder Colson, schwarz, innenverzah - 031929

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG031929 Kabelbinder Colson, schwarz, innenverzah

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Bandes - 7.6 mm

  • Bandlänge - 194 mm

  • Ausführung - innenverzahnt

  • Farbe - schwarz

  • Bandverschluss - Kunststoffzunge/-nase

Packung

  • 100 ST

EAN

3414971440333

Artikelnummer

LEG031929

Herstellernummer

031929

Hersteller

BTI

Breite des Bandes:

7.6 mm

Bandlänge:

194 mm

Ausführung:

innenverzahnt

Farbe:

schwarz

Bandverschluss:

Kunststoffzunge/-nase

Werkstoff:

Kunststoff

Min. Haltekraft:

450 N

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

UV-stabil nach ASTM D6779:

ja

Halogenfrei:

ja

Beschriftungsfläche:

ohne

Lösbarer Verschluss:

nein

Collari COL 6 neri lunghezza 194 mm. Diametro serraggio da 15 a 42 mm. Larghezza 7,6 mm. Poliammide 6/6. Privi di alogeni. Dentatura interna