LEGRAND - LEG031922 Kabelbinder Colson, schwarz, auBenverzah - 031922

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Bandes - 6 mm
Bandlänge - 114 mm
Ausführung - innenverzahnt
Farbe - schwarz
Werkstoff - Kunststoff
Packung
100 ST
Produktserien
EAN
3414971132320
Artikelnummer
LEG031922
Herstellernummer
031922
Hersteller
BTI
Breite des Bandes:
6 mm
Bandlänge:
114 mm
Ausführung:
innenverzahnt
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
UV-stabil nach ASTM D6779:
ja
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
nein
Collari neri lunghezza 119 mm. Diametro serraggio da 4 a 25 mm. Larghezza 6 mm. Protetti dai raggi ultra-violetti (U.V.). Dentatura esterna


