Startseite

LEGRAND - LEG031557 Nagelschelle Kabel 8mm Weiss - 031557

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG031557 Nagelschelle Kabel 8mm Weiss

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Nagellänge - 25 mm

  • Farbe - weiß

  • Nageldurchmesser - 1.8 mm

Packung

  • 1000 ST

EAN

3245060315573

Artikelnummer

LEG031557

Herstellernummer

031557

Hersteller

BTI

Werkstoff:

Kunststoff

Nagellänge:

25 mm

Farbe:

weiß

Nageldurchmesser:

1.8 mm

Graffette fissa-cavo - Fixfor bianco Cavo diametro (mm): 8 Chiodo diametro (mm): 1