LEGRAND - LEG031556 Nagelschelle Kabel 7mm Weiss - 031556

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Nagellänge - 25 mm
Farbe - weiß
Nageldurchmesser - 1.8 mm
Packung
100 ST
EAN
3414970503916
Artikelnummer
LEG031556
Herstellernummer
031556
Hersteller
BTI
Werkstoff:
Kunststoff
Nagellänge:
25 mm
Farbe:
weiß
Nageldurchmesser:
1.8 mm
Graffette fissa-cavo - Fixfor bianco Cavo diametro (mm): 7 Chiodo diametro (mm): 1


