Startseite

LEGRAND - LEG031555 Nagelschelle Kabel 6mm Weiss - 031555

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG031555 Nagelschelle Kabel 6mm Weiss

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Nagellänge - 25 mm

  • Farbe - weiß

  • Nageldurchmesser - 1.8 mm

Packung

  • 1000 ST

EAN

3245060315559

Artikelnummer

LEG031555

Herstellernummer

031555

Hersteller

BTI

Werkstoff:

Kunststoff

Nagellänge:

25 mm

Farbe:

weiß

Nageldurchmesser:

1.8 mm

Graffette fissa-cavo - Fixfor bianco Cavo diametro (mm): 6 Chiodo diametro (mm): 1