Startseite

LEGRAND - LEG031554 Nagelschelle Kabel 5mm Weiss - 031554

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG031554 Nagelschelle Kabel 5mm Weiss

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Nagellänge - 20 mm

  • Farbe - weiß

  • Nageldurchmesser - 1.8 mm

Packung

  • 2000 ST

EAN

3245060315542

Artikelnummer

LEG031554

Herstellernummer

031554

Hersteller

BTI

Werkstoff:

Kunststoff

Nagellänge:

20 mm

Farbe:

weiß

Nageldurchmesser:

1.8 mm

Graffette fissa-cavo - Fixfor bianco Cavo diametro (mm): 5 Chiodo diametro (mm): 1