LEGRAND - LEG031550 Nagelschelle Fl.Kab.2X0 75mm2 - 031550

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Nagellänge - 20 mm
Farbe - weiß
Nageldurchmesser - 1.8 mm
Packung
2000 ST
EAN
3245060315504
Artikelnummer
LEG031550
Herstellernummer
031550
Hersteller
BTI
Werkstoff:
Kunststoff
Nagellänge:
20 mm
Farbe:
weiß
Nageldurchmesser:
1.8 mm
Graffette fissa-cavo - Fixfor bianco Piattina (mmq): 2 x 0,75 Chiodo diametro (mm): 1,8 Chiodo lung. (mm): 20


