LEGRAND - LEG031535 Nagelschelle Kabel 22-mm Grau - 031535

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Nagellänge - 50 mm
Farbe - grau
Nageldurchmesser - 2.5 mm
Packung
40 ST
EAN
3245060315351
Artikelnummer
LEG031535
Herstellernummer
031535
Hersteller
BTI
Werkstoff:
Kunststoff
Nagellänge:
50 mm
Farbe:
grau
Nageldurchmesser:
2.5 mm
Graffette fissa-cavo - Fixfor grigio RAL 7035 Cavo diametro (mm): 22 Chiodo diametro (mm): 2


