Startseite

LEGRAND - LEG031534 Nagelschelle Kabel 19mm Grau - 031534

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG031534 Nagelschelle Kabel 19mm Grau

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Nagellänge - 40 mm

  • Farbe - grau

  • Nageldurchmesser - 2.5 mm

Packung

  • 60 ST

EAN

3245060315344

Artikelnummer

LEG031534

Herstellernummer

031534

Hersteller

BTI

Werkstoff:

Kunststoff

Nagellänge:

40 mm

Farbe:

grau

Nageldurchmesser:

2.5 mm

Graffette fissa-cavo - Fixfor grigio RAL 7035 Cavo diametro (mm): 19 Chiodo diametro (mm): 2