Startseite

LEGRAND - LEG031527 Nagelschelle Kabel 8mm Grau - 031527

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG031527 Nagelschelle Kabel 8mm Grau

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Nagellänge - 25 mm

  • Farbe - grau

  • Nageldurchmesser - 1.8 mm

Packung

  • 1000 ST

EAN

3245060315276

Artikelnummer

LEG031527

Herstellernummer

031527

Hersteller

BTI

Werkstoff:

Kunststoff

Nagellänge:

25 mm

Farbe:

grau

Nageldurchmesser:

1.8 mm

Graffette fissa-cavo - Fixfor grigio RAL 7035 Cavo diametro (mm): 8 Chiodo diametro (mm): 1