LEGRAND - LEG031524 Nagelschelle Kabel 5mm Grau - 031524

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Nagellänge - 20 mm
Farbe - grau
Nageldurchmesser - 1.8 mm
Packung
2000 ST
EAN
3245060315245
Artikelnummer
LEG031524
Herstellernummer
031524
Hersteller
BTI
Werkstoff:
Kunststoff
Nagellänge:
20 mm
Farbe:
grau
Nageldurchmesser:
1.8 mm
Graffette fissa-cavo - Fixfor grigio RAL 7035 Cavo diametro (mm): 5 Chiodo diametro (mm): 1


