Startseite

LEGRAND - LEG031214 DLP-TERMINALE X MINI 40X25 BIANCO - 031214

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG031214 DLP-TERMINALE X MINI 40X25 BIANCO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 25 mm

  • Breite - 40 mm

  • Ausführung - links/rechts

  • Farbe - weiß

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 10 ST

EAN

3245060312145

Artikelnummer

LEG031214

Herstellernummer

031214

Hersteller

BTI

Höhe:

25 mm

Breite:

40 mm

Ausführung:

links/rechts

Farbe:

weiß

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyvinylchlorid (PVC)

Befestigungsart:

aufrastbar

RAL-Nummer:

9010

Terminale per minicanale bianco 40x25mm