LEGRAND - LEG031213 DLP-TERMINALE X MINI 32X25 BIANCO - 031213

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 25 mm
Breite - 32 mm
Ausführung - links/rechts
Farbe - weiß
Werkstoff - Kunststoff
Packung
10 ST
Produktserien
EAN
3245060312138
Artikelnummer
LEG031213
Herstellernummer
031213
Hersteller
BTI
Höhe:
25 mm
Breite:
32 mm
Ausführung:
links/rechts
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Befestigungsart:
aufrastbar
RAL-Nummer:
9010
Terminale per minicanale bianco 32x25mm


