LEGRAND - LEG031206 Endverschluss - 031206

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 16 mm
Breite - 25 mm
Ausführung - links/rechts
Farbe - weiß
Werkstoff - Kunststoff
Packung
10 ST
Produktserien
EAN
3245060312060
Artikelnummer
LEG031206
Herstellernummer
031206
Hersteller
BTI
Höhe:
16 mm
Breite:
25 mm
Ausführung:
links/rechts
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Befestigungsart:
aufrastbar
RAL-Nummer:
9010
minicanali 25 x 16mm - terminale destro/sinistro


