LEGRAND - LEG031201 DLP-TERMINALE X MINI 32X10 BIANCO - 031201

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 10 mm
Breite - 32 mm
Ausführung - links/rechts
Farbe - weiß
Werkstoff - Kunststoff
Packung
10 ST
Produktserien
EAN
3245060312015
Artikelnummer
LEG031201
Herstellernummer
031201
Hersteller
BTI
Höhe:
10 mm
Breite:
32 mm
Ausführung:
links/rechts
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Befestigungsart:
aufrastbar
RAL-Nummer:
9010
minicanali 32 x 10mm - terminale destro/sinistro


