LEGRAND - LEG030418 DLP-GIUNZIONE BASI ADESIVA L=5M - 030418

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Unterteilschnittkaschierung
Form - symmetrisch
Farbe - weiß
Befestigungsart - selbstklebend
Werkstoff - Kunststoff
Packung
10 ST
EAN
3245060304188
Artikelnummer
LEG030418
Herstellernummer
030418
Hersteller
BTI
Ausführung:
Unterteilschnittkaschierung
Form:
symmetrisch
Farbe:
weiß
Befestigungsart:
selbstklebend
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
nein
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
RAL-Nummer:
9003
minicanali 20 x 10mm - giunzione basi da tagliare lunghezza 5m



